Diamant-Nadelfeilen-Satz, 11-teilig, 140 mm D126 µm

Artikel-Nr.: 529350 D126
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung (µm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Gesamtlänge 140 mm
Anzahl Einzelfeilen 11
Verpackung Kunststoffbox
Produktart Nadelfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 529350 D126
EAN / GTIN 4007220017418
Herstellernummer 4007220017418

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Rohlinge dieser Nadelfeilen sind aus Spezialstahl geschmiedet und geschliffen. Die Diamantfeilen werden gleichmäßig mit Diamantpulver einheitlicher Körnung bestreut und galvanisch fixiert. Gleichmäßiger Diamantbesatz und die Härte des Diamants gewährleisten beste Feilergebnisse. Gesamte Feilenlänge = 140 mm; Diamantbelaglänge = 70 mm; Schaft-⌀ = 3 mm.

Verwendung:

Für maßgenaues Nacharbeiten von Schnitt-, Stanz- und Presswerkzeugen aus gehärtetem Stahl oder Hartmetall. Außerdem zur Bearbeitung von Glas, Keramik usw. Mit wenig Druck feilen, insbesondere an Kanten. Hoher Druck bringt keine bessere Feilleistung und schadet der Feile.
Universalkörnung (Standardfeile)

Lieferumfang:

In Kunststoffbox.
11-teilig, je 1 Feile der Formen 1−11 (alle Formen), zusätzlich 1 Feile flachstumpf mit runden Kanten.

Sonderzubehör:

Ein Schnellspannheft zu diesen Feilen finden Sie unter Nr. 519700.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb