Schnellspannheft für Nadelfeilen, Typ: 3

Artikel-Nr.: 519700 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ 3 mm - 4 mm
Gesamtlänge 95 mm
passend für Feilenlänge 140 mm - 200 mm
Produktart Heft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 519700 3
EAN / GTIN 4009215078275
Herstellernummer 21060000

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiges Heft mit Federspannzange und Drehknopfspannung für einfache Handhabung und sichere Befestigung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb