Schnellspannheft für Nadelfeilen 2

Artikel-Nr.: 519700 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 923 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ 2,2 mm - 4,5 mm
Gesamtlänge 95 mm
passend für Feilenlänge 140 mm - 200 mm
Produktart Heft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 519700 2
EAN / GTIN 7290003235384
Herstellernummer YT1000

Beschreibung

Ausführung:

Schnellspannheft, für alle Handgrößen geeignet. Hohe Spannkraft, leichtes Einsetzen und Herausnehmen des Werkzeuges.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb