• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschraubendreher TORSIOMAX Nr. TORSIOMAX 775 6-kant 1/4″

Artikel-Nr.: 51060030
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4
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
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Serie TORSIOTRONIC®
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 51060030
Kopieren
EAN / GTIN 4018754150946
Kopieren
Herstellernummer 51060030
Kopieren
L-Nummer L60010 2311
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • auslösend
  • für den drehmomentkontrollierten Schraubenanzug im cN·m- und in·lb-Bereich
  • für Einzel- und Serienanzüge
  • Links- u. Rechtsanzug
  • mit 1/4″ Innensechskant (F 6,3 DIN 3126/ISO1173)
  • über Mikrometerskala (Drehskala) stufenlos einstellbar
  • Ausrastkupplung verhindert ein Überziehen der eingestellten Werte
  • Form und Oberfläche des Handgriffes ermöglichen eine sichere Übertragung des Drehmoments
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
Anzeigeabweichung ± 6 %

Merkmal:

  • Gr.: 30 2)
  • Innensechskant [zoll]: 1/4 ″
  • Länge mm (L): 160 mm
  • Messbereich cN·m: 40-300 cN·m
  • Skalenteilung [E1]: 1 cN·m
  • Gewicht: 205 g

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "TORSIOTRONIC®" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb