• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschraubendreher TORSIOMAX Nr. TORSIOMAX 775 6-kant 1/4″

Artikel-Nr.: 51060003
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
    Produktart Drehmomentschraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 51060003
    EAN / GTIN 4018754141623
    Herstellernummer 51060003
    L-Nummer L60010 2229

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • auslösend
    • für den drehmomentkontrollierten Schraubenanzug im cN·m- und in·lb-Bereich
    • für Einzel- und Serienanzüge
    • Links- u. Rechtsanzug
    • mit 1/4″ Innensechskant (F 6,3 DIN 3126/ISO1173)
    • über Mikrometerskala (Drehskala) stufenlos einstellbar
    • Ausrastkupplung verhindert ein Überziehen der eingestellten Werte
    • Form und Oberfläche des Handgriffes ermöglichen eine sichere Übertragung des Drehmoments
    • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
    Anzeigeabweichung ± 6 %

    Merkmal:

    • Gr.: 3 1)
    • Innensechskant [zoll]: 1/4 ″
    • Länge mm (L): 105 mm
    • Messbereich cN·m: 2-30 cN·m
    • Skalenteilung [E1]: 0,2 cN·m
    • Gewicht: 55 g

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb