• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschraubendreher TORSIOMAX Nr. TORSIOMAX 775 6-kant 1/4″

Artikel-Nr.: 51460012
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 51460012
EAN / GTIN 4018754142262
Herstellernummer 51460012
L-Nummer L60010 2075

Beschreibung

Beschreibung:

  • auslösend
  • für den drehmomentkontrollierten Schraubenanzug im cN·m- und in·lb-Bereich
  • für Einzel- und Serienanzüge
  • Links- u. Rechtsanzug
  • mit 1/4″ Innensechskant (F 6,3 DIN 3126/ISO1173)
  • über Mikrometerskala (Drehskala) stufenlos einstellbar
  • Ausrastkupplung verhindert ein Überziehen der eingestellten Werte
  • Form und Oberfläche des Handgriffes ermöglichen eine sichere Übertragung des Drehmoments
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
Anzeigeabweichung ± 6 %

Merkmal:

  • Gr.: a/12 2)
  • Innensechskant [zoll]: 1/4 ″
  • Länge mm (L): 157 mm
  • Messbereich cN·m: 2-12 cN·m
  • Messbereich in·lb: 2-12 in·lb
  • Skalenteilung [E1]: 0,1 in·lb
  • Gewicht: 200 g

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb