Gleitschleifmaschine (35 Liter) mit Transportwagen GMT35

Artikel-Nr.: 501305 GMT35
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GMT
Energieversorgung Netzbetrieben
Länge Maschine L1 1.565 mm
Breite Maschine B1 710 mm
Tiefe Maschine T1 1.385 mm
Innenlänge Trog L2 590 mm
Innenbreite Trog B2 180 mm
Innentiefe Trog T2 300 mm
Volumen Trog 35 l
Volumen Wassertank 45 l
Drehzahlbereich 1.500 min-1 - 3.000 min-1
Gewicht 350 kg
Leistungsaufnahme 700 W
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Produktart Gleitschleifmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 501305 GMT35
EAN / GTIN 4062406378851
Herstellernummer 501305 GMT35

Beschreibung

Ausführung:

Mobile Gleitschleifmaschine GMT35 in kompakter Bauweise, für die automatisierte Endbearbeitung kleiner bis mittlerer Losgrößen.
  • Leistungsstarker Motor.
  • Stahltrog (35 l) mit 15 mm Polyurethan-Schicht.
  • Integrierte Separierstation zum automatisierten Trennen von Werkstück und Schleifmedium.
  • Geschlossener Wasserkreislauf mit Wasseraufbereitung.
  • Steuerung über Touchscreen.
  • Individuelle Bearbeitungsschritte programmierbar.
  • Schalldämmende Maschinenverkleidung mit Schallschutzhaube.
  • Rollen auf der Unterseite für einfachen Transport.

Verwendung:

Bevorzugt zum Entgraten von Dreh- und Frästeilen sowie im 3D-Druck Verfahren hergestellter Werkstücke. Für Metalle und Kunststoffe geeignet. Die Nachfolgeschritte Polieren und Reinigen gehören ebenfalls zum Leistungsspektrum dieser Maschine.

Lieferumfang:

1× Gleitschleifmaschine mit integrierter Separierstation, Wasserkreislauf und SPS-Steuerung, 1× Transportwagen (Nr. 918558 TNB1), 2× Aufbewahrungs-Box klein (Nr. 964486 EF4220), 1× Aufbewahrungs-Box groß (Nr. 964486 EF4320), 2× Trennwand (Aluminium, Kunststoff), 2× Messbecher, 1× Handschaufel, 3× Separiersieb mit unterschiedlichem Lochraster.

Hinweis:

Nicht in alle Länder lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich
Haben sie im Nachgang nach dem Gleitschleifen eine sehr hohe Anforderung an die Reinigung und Trocknung der Bauteile, dann ist das Programm der SONOSWISS Ultraschallreinigungsgeräte aus unserem Katalog zu empfehlen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb