Behandlungsmittel flüssig, 5 l Stahl, Edelstahl SHINY

Artikel-Nr.: 501655 SHINY
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GMT
Inhalt 5 l
geeignet für Stahl, Edelstahl - Hochglanzpolitur
pH-Wert 7,6 %
Dosierung 5 % - 7 %
Produktart Behandlungsmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 501655 SHINY
EAN / GTIN 4062406372897
Herstellernummer 501655 SHINY

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Compounds (flüssige oder pulverförmige Behandlungsmittel) werden beim Nassprozess in Gleitschleifmaschinen zugegeben. Sie verstärken die Schleifleistung und reinigen Werkstücke und Schleifkörper.
Mit Korrosionsschutz für alle Eisenmetalle.

Verwendung:

Compound nur in der vorgegebenen Dosierung zum Prozesswasser im Wassertank beimischen. Mit der Gleitschleifmaschine mitgelieferter Messbecher erleichtert die richtige Dosierung.

Hinweis:

Nicht in alle Länder lieferbar. Keine Expresslieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb