Euronormbehälter-Griffroller TNB1

Artikel-Nr.: 918558 TNB1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 910 mm
Breite 790 mm
Tiefe 400 mm
Höhe Auflagerahmen 180 mm
Rad-⌀ 125 mm
Material Rollen spurloser Polyurethan-Laufbelag
maximale Tragfähigkeit 250 kg
Gewicht 9,6 kg
Produktart Griffroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918558 TNB1
EAN / GTIN 4045197801746
Herstellernummer 918558 TNB1

Beschreibung

Ausführung:

Geschweißte Stahlkonstruktion. Griff mit Haptoprene-Einlage und schlagfestem Polypropylen. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Passend für:

Euronormbehälter Nr. 963378, 963379, 963380 jeweils Gr. NB10 – NB80.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb