{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 200 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Fehlergrenze | 0,03 mm | |
Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 66 | |
Gesamtlänge L2 | 311 mm | |
Länge Messschiene L1 | 287 mm | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | |
Messtechnik | digital | |
Gewicht | 430 g | |
Produktart | Einbaumessschieber |
Artikelnummer | 499401 200 | |
EAN / GTIN | 4946368441948 | |
Herstellernummer | 572-602 |