GARANT FootSwitch HCT, Typ: FS

Artikel-Nr.: 498997 FS
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Funkanwendung: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
  • Schnittstelle: Bluetooth-Schnittstelle; USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HCT
Funkanwendung HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Schnittstelle Bluetooth-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Produktart Fußschalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 498997 FS
EAN / GTIN 4067263132202

Beschreibung

Ausführung:

Berührungsloses Senden von Messwert - kein Einfluss auf den Messaufbau.
  • Funkempfänger integriert in FootSwitch zur einfachen und zuverlässigen Anbindung von HCT Messmitteln an unterschiedlichen Arbeitsplätzen und Rechnern.
  • Einfache Konfigurationen über MS-Excel ohne zusätzliche Software.
  • Keine Berechtigung für die Installation von Software am Rechner nötig.
  • Sehr zuverlässige Verbindung mit HCT-Tools nur durch USB-Schnittstelle am Rechner.
  • Eindeutige Zuordnung von Messwerten über frei wählbare Namen.
  • Der FootSwitch kann Senden von Messwerten parallel oder sequenziel auslösen.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb