• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BSBT-0X Akku-Scherenbolzenwerkzeug

Artikel-Nr.: 4933493288
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933493288
    EAN / GTIN 4058546481599
    Herstellernummer 4933493288

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Enorme Kapazität bis zu einer Kabelgröße von 1000 mm² oder einem Steckerdurchmesser von 78 mm
    • Hervorragende Leistung mit einem maximalen Drehmoment von 100 Nm
    • Universelle Kompatibilität mit den branchenführenden Herstellern von Scherschraubenlaschen
    • IEC-geprüft, hervorragende elektrische Verbindung von Kabelschuh und Kabel dank des gleichmäßigen Anziehens der Schrauben ohne Schlagmechanismus
    • Werkzeuglose und schnell einstellbare Haltebolzen in 360° Positionen
    • Mitgelieferte Systembefestigungen für optimale Kompatibilität mit 2-reihigen Scherschraubenverbindern
    • Laufzeit zum Abschneiden von 80 Schrauben mit einem M18™ 2,0 Ah Akku
    • Konstante Drehzahl von 60 U/min
    • Hochwertiger 4-poliger Bürstenmotor, REDLITHIUM™-Akkupack und REDLINK™-Elektronik für die nötige Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku: Li-ion
    • Einstellbereich der Schraube: 20 - 78 mm
    • Geliefert in: HD Box
    • Leerlaufdrehzahl: 60 min-1
    • Max. Drehmoment: 100 Nm
    • Max. Kabeldurchmesser: 1000 mm²
    • Spannung: 18 V
    • Gewicht mit Akku (EPTA): 2.9 (M18 B2) kg
    • Werkzeugaufnahme: 1/2 Zoll
    Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb