• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18B4 LI-ION Akkumulator 4.0AH

Artikel-Nr.: 4932430063
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Akku inkl. Ladegerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932430063
    EAN / GTIN 4002395377244
    Herstellernummer 4932430063
    L-Nummer L00800 95

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik
    • Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt
    • Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten
    • Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
    • Der Wasserschutz leitet Wasser aus dem Akku und von der Elektronik weg
    • Kann bei extremen Temperaturen bis zu -20 ° C verwendet werden, ohne die Laufzeit und die Akkulaufzeit zu beeinträchtigen
    • Die integrierte Ladestandsanzeige hilft dem Anwender, die Effizienz seiner Akkulaufzeit zu maximieren

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: 1 x M18 B4
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: 4.0
    • Akkusystem: M18
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • Geliefert: im Karton
    • Gewicht [kg]: 0.7
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Produktvariante: M18 B4
    • Spannung [V]: 18
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb