• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12-18 AC Ladegerät Auto

Artikel-Nr.: 4932459205
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Ladegerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932459205
    EAN / GTIN 4002395287208
    Herstellernummer 4932459205
    L-Nummer L00820 170

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Lädt MILWAUKEE® Akkus unterwegs, perfekt für Handwerker , die die Fahrtzeit nutzen wollen, um ihre Akkus mit 12V-Steckdosen wieder aufzuladen
    • Lädt alle M18 ™ und M12 ™ REDLITHIUM ™ Akkus
    • Sequenzieller Ladevorgang - der zuerst eingesteckte Akku wird zuerst geladen
    • M12 ™ REDLITHIUM ™ 2.0 Ah / 3.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah Akks laden in 40 min / 70 min / 80 min / 90 min
    • M18 ™ REDLITHIUM ™ 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah / 6.0 Ah / 9.0 Ah Akkupacks laden in 40 min / 80 min / 100 min / 124 min / 180 min

    Merkmal:

    • Akkusystem: M18
    • Produktvariante: M12-18 AC
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb