• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONEID3-502X Akku-SchlagSchrauber

Artikel-Nr.: 4933492804
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrmaschine

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933492804
    EAN / GTIN 4058546476755
    Herstellernummer 4933492804
    L-Nummer L00800 4728

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Speichern Sie bis zu 3 benutzerdefinierte Einstellungen im Werkzeugspeicher für eine schnelle Auswahl auf der Baustelle
    • Verbindung über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App
    • Höhere Fahrgeschwindigkeit als beim Vorgängermodell, bis zu 3900 U/min und 4400 ipm
    • Äußerst kompaktes Design - Gesamtlänge von nur 113 mm für den Zugang in engen Räumen
    • Einstellbare Auslösesteuerung für alle Anwendungen mit ONE-KEY™
    • Konfigurieren Sie für jede Anwendung die optimalen Werkzeugeinstellungen für wiederholbare Präzision
    • Steuerung von Drehzahl, Drehmoment, Start- und Endgeschwindigkeit und LED
    • Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
    • Speichern Sie Profile für anwendungsspezifische, wiederholbare Präzision
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität: 5.0 Ah
    • Geliefert in: HD Box
    • Leerlaufdrehzahl: 1750/3000/4000/0-4000 min-1
    • Max. Drehmoment: 119/176/226/0-226 Nm
    • Max. Drehmoment: 226 Nm
    • Max. Schraubendurchmesser: M16
    • Schlagzahl: 1200/3400/4300/0-4400 min-1
    • Spannung: 18 V
    • Gewicht mit Akku (EPTA): 1.7 (M18 B5) kg
    • Werkzeugaufnahme: 1/4 Zoll
    Lieferumfang: 2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb