• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18SAL2-0 Akku-Baustrahler

Artikel-Nr.: 4933492486
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Strahler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933492486
EAN / GTIN 4058546418533
Herstellernummer 4933492486
L-Nummer L00800 3082

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3 Lichteinstellungen - zwölf leistungsstarke LEDs
  • Ausziehbarer Mast, der von 1,10 m auf über 2,20 m reicht
  • Schlagfeste, verstärkte Nylonfüße
  • TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung
  • Zwölf Hochleistungs-LEDs liefern bis zu 2800 Lumen bei hoher Lichtleistung
  • Schlagfester, verstellbarer Strahlerkopf mit hochfester Polycarbonatscheibe, vertikal um 230° drehbar und horizontal um 240° schwenkbar
  • Der Schutzbügel sichert den Kopf und das Objektiv, wenn die Leuchte zur Aufbewahrung oder zum Transport zusammengeklappt wird
  • Ausziehbarer Mast, der von 1,10 m bis über 2,20 m reicht, um Arbeitsbereiche von oben zu beleuchten, ohne Schatten zu werfen
  • IP54 - staub- und spritzwassergeschützt
  • Kompakte Standfläche mit niedrigem Schwerpunkt und stoßfesten, verstärkten Nylonfüßen zum Schutz vor widrigen Bedingungen auf der Baustelle
  • Tragegriffe an zwei Positionen für den einfachen Transport mit einer Hand: Das Gewicht ist im komprimierten Zustand gleichmäßig verteilt
  • Anzeige für niedrigen Akkustand - blinkt, wenn der Akkustand niedrig ist
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • IP54: wasser- und staubbeständig

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: No battery supplied
  • Akkusystem: M18
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 7.6 (M18 B5)
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb