• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FCVN12-551 FUEL Akku-Betonrüttler

Artikel-Nr.: 4933479597
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479597
EAN / GTIN 4058546373917
Herstellernummer 4933479597

Beschreibung

Beschreibung:

  • M18 FUEL™ Akku-Betonrüttler zur Betonverfestigung mit kompaktem Design
  • Wellenlänge 1,2 m empfohlen für Fundamente oder kleine Flacharbeiten (M18 FCVN12)
  • Wellenlänge 2,4 m empfohlen für Wände oder Säulen (M18 FCVN24)
  • 25 mm² Kopfdesign und 12.500 VPM für eine verbesserte Konsolidierungsleistung
  • Variabler Geschwindigkeitsauslöser zur idealen Anpassung an jedes Material und jede Schalungsgröße
  • Aufhängehaken, wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist, zum Befestigen an der Schalung oder am Gerüst
  • Geringes Gewicht für komfortable Anwendung und einfachen Transport vor Ort
  • Leistung zur Konsolidierung von bis zu einer Beton-LKW-Ladung (8 m³) mit einem M18™ 5,5-Ah-Akku
  • Das HIGH OUTPUT™-Werkzeugsystem hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeit
  • Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Zusammenarbeit mit HIGH OUTPUT™-Akkus zu maximieren
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M18 HB5.5
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 5.5
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Brushless
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 5.0 (M18 HB5.5)
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb