• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FPT114-802CA Akku-Gewindeschneidkluppe

Artikel-Nr.: 4933479421
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohrschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479421
EAN / GTIN 4058546372156
Herstellernummer 4933479421
L-Nummer L00800 3227

Beschreibung

Beschreibung:

  • AUTOSTOP™ Technologie, welche registriert wenn sich das Rohr biegt und das Werkzeug für maximalen Anwenderschutz abschaltet
  • Durch den Zweithandgriff ist weder vor noch während des Arbeitsvorgangs ein manuelles Eingreifen in den Werkzeugkopf notwendig
  • Kompakte Größe für beengte Platzverhältnisse in Installationen
  • Schneidet Gewinde in Rohre von ⅛˝ bis zu 1¼˝
  • AUTOSTOP™ Technologie, welche registriert, wenn sich das Rohr biegt, und das Werkzeug für maximalen Anwenderschutz abschaltet
  • Geringes Gewicht und kompakte Größe ermöglichen den Einsatz an installierten Rohren mit beengten Platzverhältnissen
  • Kompatibel mit den neuen MILWAUKEE® FPT114H Presseinsätzen und Ridgid 12-R bis 1¼˝
  • Mit einer Akkuladung eines M18™ 8,0 Ah-Akkus über 50 Gewinde in ¾˝ Rohr schneiden
  • Durch den Zweithandgriff ist weder vor noch während des Arbeitsvorgangs ein manuelles Eingreifen in den Werkzeugkopf notwendig
  • Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 HB8
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 8.0
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 5.9 (M18 HB8)
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 35
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 1 x Zweithandgriff

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb