• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FTR8-0X Akku-Oberfraese

Artikel-Nr.: 4933479073
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933479073
    EAN / GTIN 4058546368678
    Herstellernummer 4933479073
    L-Nummer L00800 1780

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor liefert die Kraft eines vergleichbaren Kabelgerätes (31 000 UpM) für kraftvolles, sauberes Arbeiten
    • Variable Geschwindigkeitseinstellung zwischen 10.000 und 31.000 UpM für bestmögliche Kontrolle
    • Ganztägiges Arbeiten mit nur einer M18™ 18V REDLITHIUM™-5,0-Ah-Akkuladung (bis zu 115 m)
    • Innovative Höhenverstellung erlaubt eine exakte Einstellung in Schritten von 0,4 mm
    • Bremse sorgt für einen schnellen Maschinenstopp
    • Grundplatte mit 3 Anschlagbolzen
    • Zweifaches LED-Licht beleuchtet die Arbeitsfläche
    • Kompatibel mit der DEK26 Absaugung
    • Im Lieferumfang enthalten sind 2 x Absaugadapter, 146-mm-Untergrundplatte für 31,75-mm-Führungsbuchsen, Ø-6-mm- und Ø-8 mm-Spannzangen, Grundplatte, 2 x Seitenanschlag
    • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
    • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
    • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkusystem: M18
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • By technology: Fuel
    • Drehzahl im Leerlauf: 31000
    • Geliefert: HD Box
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.1 (M18 B5)
    • Gewicht mit Akkupack: 2.1
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 31,000
    • max. Spanndurchmesser: 8
    • Maximaler Spanndurchmesser [mm]: 8
    • Produktvariante: M18 FTR8-0X
    • Spannung [V]: 18
    • Standardausrüstung: 2 x Absaugadapter, 146-mm-Untergrundplatte für 31,75-mm-Führungsbuchsen, Ø-6-mm- und Ø-8-mm-Spannzangen, Grundplatte, 2 x Seitenanschlag

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb