• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FPS55-552P FUEL Akku-Tauchsäge

Artikel-Nr.: 4933478778
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478778
EAN / GTIN 4058546360603
Herstellernummer 4933478778
L-Nummer L00800 3864

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Tiefeneinstellung hat zwei Skalen, eine für auf der Schiene und eine für ohne Schiene
  • Diese kann einfach per Knopfdruck eingestellt werden
  • Die Neigungseinstellung hat Anschläge bei 22,5 °, 45 ° und 48 °
  • Sie hat auch eine -1 für einen Rückschnitt
  • Das einfache Blattwechselsystem verriegelt den Schalter und das Sägeblatt in Position, während das Blatt gewechselt werden kann
  • Die M18 FUEL™ Tauchsäge liefert Leistung für Schnitte mit der gleichen Geschwindigkeit wie eine entsprechende Netzkreissäge - mit der Möglichkeit, 45 Meter 18 mm Sperrholz mit einer Akkuladung von 5,5 Ah zu schneiden
  • Die Tiefenverstellung hat zwei Skalen (auf der Schiene/ohne Schiene)
  • Diese lassen sich ganz einfach per Knopfdruck verstellen
  • Äußerst flache Schutzhaube ermöglicht wandbündige Schnitte mit nur 12 mm Distanz zur Wand
  • Effiziente Staubabsaugung in Verbindung mit externem Absaugsystem (DEK26 kompatibel)
  • Die Vorritz-Funktion ermöglicht einen 1-mm-Rückschnitt, um Splitter in laminierten Materialien zu minimieren
  • Die Neigungseinstellung hat Anschläge bei 22,5°, 45° und 48°
  • Außerdem gibt es eine -1 Einstellung für einen Rückschnitt
  • Die Säge hat ein Schnittsichtfenster an der Seite für Schnitte, bei denen die Vorderseite des Blatts sichtbar sein muss, sowie einen gefederten Spaltkeil
  • Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
  • Einziehbarer Spaltkeil sorgt dafür, dass der Spaltkeil auch bei Tauchschnitten in Position bleibt
  • Variable Drehzahl von 2500 U/min bis 5600 U/min
  • Die DNA unserer Fuel ™ -Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien
  • MILWAUKEE®'s bürstenloser PowerState ™ Motor, Redlithium ™ -Technologie sowie die Redlink Plus ™ Electronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 HB5.5
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M18
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 20
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: PACKOUT™ xl toolbox
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 4.9 (M18 HB5.5)
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 2500 - 5600
  • Max. Trenntiefe [mm]: 59 mm
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 165
  • Spannung [V]: 18

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb