• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18HDCT-0C Hydraulic -Akku-Presswerkzeug

Artikel-Nr.: 4933471949
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471949
EAN / GTIN 4058546298487
Herstellernummer 4933471949
L-Nummer L00800 664

Beschreibung

Beschreibung:

  • M18™ FORCE LOGIC™ HDCT verarbeitet Verbinder von 10 bis 300 mm² ohne Wechsel des Presseinsatzes
  • Automatische Distanzkontrolle mit permanenter Prüfung von Abstand und Druck für ein optimales Pressergebnis unabhängig vom zu verpressenden Material
  • 180° rotierbarer Kopf für guten Zugang an engen Stellen - freie zweite Hand bei Einhandbedienung, um Material festzuhalten
  • PFM™ (Predictive Force Monitoring): Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen; grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
  • ONE-KEY™-kompatibel: professionelle Reportings der Pressvorgänge
  • Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku: Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität vorhanden ist
  • Bis zu 90 Pressvorgänge mit einer M18™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah Akku-Ladung
  • Versiegelte Elektronik für einen verbesserten Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushless
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 4.5 (M18 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 4.5
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 40
  • Produktvariante: M18 HDCT-0C
  • Spannung [V]: 18

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb