• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FCOS230-121 Akku-Trennschleifer

Artikel-Nr.: 4933471697
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471697
EAN / GTIN 4058546295967
Herstellernummer 4933471697

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der erste 18-V/230-mm-Akku-Trennschleifer mit ausreichend Kraft, um Stahlbeton zu schneiden, und der dabei bis zu 50 % leichter ist als marktübliche Benzingeräte
  • Sofortiges Starten, ohne zuvor ein Benzin-Öl-Gemisch herstellen und einfüllen zu müssen
  • Abgasfreies Arbeiten ermöglicht die Nutzung innerhalb von geschlossenen Gebäuden
  • Mit RAPIDSTOP™-Scheibenbremse, Ladestandsanzeige und geringen Vibrationswerten von nur 1,81 m/s²
  • 85 mm Schnitttiefe
  • Beidseitige Wasserversorgung für eine wirksamere Staubbindung
  • Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel
  • Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Kompatibel mit dem modularen Sprüh- und Wasserleitungssystem M18™ SWITCH TANK™
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M18 HB12
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 12.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 6600
  • Durchmesser des Sägeblattes: 230
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 6.2 (M18 HB12)
  • Gewicht mit Akkupack: 6.2
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 6600
  • max. Tiefe des Schnittes: 85
  • Max. Trenntiefe [mm]: 85
  • Produktvariante: M18 FCOS230-121
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 230
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Diamanttrennscheibe DUH 230 mm (4932399542)

Lieferumfang:

1 x 12.0 Ah Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, im Karton

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb