• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe DU230

Artikel-Nr.: 4932399524
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399524
EAN / GTIN 4002395361717
Herstellernummer 4932399524
L-Nummer L00800 286

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diamanttrennscheibe für den universellen Einsatz
  • Mit guten Schneideigenschaften und Standzeiten in einer Vielzahl von Baustoffen

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
  • Durchmesser der Scheibe: 230
  • Durchmesser des Rads: 230
  • max. Schnittbreite: 2.6
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: DU 230 mm - 1 pc
  • Radgröße , Scheibendurchmesser: 230
  • Scheibendurchmesser [mm]: 230
  • Schnittbreite [mm]: 2.6

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb