• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe SPEEDCROSS HUDD230

Artikel-Nr.: 4932399822
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399822
EAN / GTIN 4002395364770
Herstellernummer 4932399822

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnell, standfest, vibrationsarm
  • Universeller Einsatz in einer Vielzahl von Materialien
  • Unterscheidung in 2 verschiedene Anwendungsbereiche
  • 10 mm hohe Segmente für eine lange Lebensdauer
  • Lasergeschweißte Segmente für 100% Anwendersicherheit
  • Geringe Vibrationen
  • Anwendungsgebiete: die Speedcross Diamanttrennscheiben sind universell einsetzbar
  • Beste Arbeitsergebnisse erzielt die Speedcross Diamanttrennscheibe HUDD in sehr harten bis mittelharten Materialien
  • Je härter das Material, desto bessere Schnittleistungen werden erzielt
  • Die AUDD Diamanttrennscheibe ist besonders geeignet für harte bis weiche/abrasive Materialien
  • Beste Schnittleistung erzielt die AUDD in normalharten Beton oder allgemeinen Baumaterialien

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
  • Durchmesser der Scheibe: 230
  • Durchmesser des Rads: 230
  • Inhalt: 230 x 22,23 mm Speed Cross Trennscheibe mit 2,6 mm Schnittbreite, 10 mm hohen Segmenten.
  • max. Schnittbreite: 2.6
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: HUDD 230 mm - 1 pc
  • Radgröße , Scheibendurchmesser: 230
  • Scheibendurchmesser [mm]: 230
  • Schnittbreite [mm]: 2.6

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb