• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BTP-0 Akku-Druckwasserpumpe

Artikel-Nr.: 4933471494
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933471494
    EAN / GTIN 4058546293932
    Herstellernummer 4933471494
    L-Nummer L00800 220

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit 3,4 kg Gewicht ist diese 18-V-Akku-Transferpumpe leichter als vergleichbare Kabelgeräte
    • Maximale Fördermenge von 1817 l/h, bis zu 908 l pro M18™-5,0-Ah-Akkuladung
    • Die REDLINK™-Elektronik schaltet das Gerät automatisch ab, wenn kein Wasser mehr angesaugt wird
    • Die flexible Antriebswelle und der leistungsstarke Motor erreichen eine maximale Ansaughöhe von 5,5 m und eine maximale Förderhöhe von 23 m
    • 3/4˝-Außengewinde für marktübliche Wasseranschlüsse
    • Für optimale Leistung wird ein Schlauch mit 19-mm-Innendurchmesser empfohlen
    • Ausschließlich für Klarwasser geeignet
    • 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akkusystem: M18
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • By technology: Brushed
    • Geliefert: im Karton
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 4.1 (M18 B5)
    • Gewicht mit Akkupack: 4.1
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Ladestation vorhanden: Nein
    • Produktvariante: M18 BTP-0
    • Spannung [V]: 18

    Lieferumfang:

    Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb