• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AGVKB24-230EKX Elektrisch Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933471464
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471464
EAN / GTIN 4058546293635
Herstellernummer 4933471464
L-Nummer L00800 1477

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nur 5,9 kg schwer und ein kraftvoller 2400-W-Motor für erhöhte Lebensdauer und ausgezeichnete Leistung
  • RAPIDSTOP™-Scheibenbremse stoppt das Einsatzwerkzeug bis zu 50 % schneller als bei Winkelschleifern ohne diese Funktion
  • Rutschkupplung schützt den Anwender vor Verletzungen durch Rückschläge des Geräts
  • Sicherheitskupplung schützt den Anwender vor dem Kickback-Effekt beim Blockieren der Scheibe
  • Wiederanlaufschutz
  • Abnehmbarer Staubschutz schützt vor Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer des Motors
  • Soft-Start-Funktion für einen sanften Startvorgang
  • FIXTEC™-Mutter für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
  • Schlüssellose Anpassung der Schutzhaube
  • Einfacher, externer Zugang zu den Kohlebürsten für einen schnelleren Austausch
  • Überlastschutz

Merkmal:

  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 6500
  • Durchmesser der Scheibe: 230
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 5.9
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 6500
  • Leistungsaufnahme [W]: 2400
  • max. Tiefe des Schnittes: 68
  • Max. Trenntiefe [mm]: 68
  • Produktvariante: AGVKB 24-230 EKX
  • Scheibendurchmesser [mm]: 230
  • Spindelgewinde: M14

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb