• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe 230x6 mm PRO+

Artikel-Nr.: 4932451504
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932451504
EAN / GTIN 4002395162079
Herstellernummer 4932451504
L-Nummer L00800 1967

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: für allgemeine Arbeiten in Weichstahl und unlegiertem Werkzeugstahl
  • Eigenschaften: harte Schruppscheibe mit langer Lebensdauer und guten Schruppeigenschaften

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
  • Durchmesser der Scheibe: 230
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SG 27 / 230 x 6 x 22 mm - 10 pcs
  • Scheibendurchmesser [mm]: 230
  • Standardausrüstung: WSLB 230, WSLB 230 X, WSL 230, WSB 230 S, WSA 230 S, WS 21-230, WS 21-230 GVX

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb