• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe 230x6 mm Contractor

Artikel-Nr.: 4932451483
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932451483
EAN / GTIN 4002395163946
Herstellernummer 4932451483

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: für allgemeine Arbeiten in Weichstahl
  • Nicht geeignet für Edelstahl

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SG 27 / 230 x 6 x 22 mm Contractor series - 10 pcs

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb