• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18SIC60 Inspektionskamera 60M

Artikel-Nr.: 4933471412
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Inspektionswerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933471412
    EAN / GTIN 4058546290405
    Herstellernummer 4933471412

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 34 mm 1080 p HD-Kamera mit Schwenkzoom
    • 20 LEDs für eine bessere Beleuchtung der Abflüsse
    • 60 m langes, 12 mm dickes Schubkabel für eine große Reichweite bei gleichzeitiger Flexibilität, um in einem 75-mm-Rohr 90-Grad-Bögen zu durchlaufen
    • Vollständig geschlossenes Trommelgehäuse minimiert die Verschmutzung
    • Gummiständer zum Abstellen der Trommel auf der Rückseite
    • Ausziehbarer Griff für einfacheren Transport
    • Eingebaute Sonde zum einfachen Lokalisieren: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz zur Verwendung mit allen gängigen Ortungsgeräten
    • Integrierte Kabelortung zur Ortung des Schubkabels
    • Ein eingebauter TICK™ ermöglicht die Nutzung der ONE-KEY™ cloudbasierten Bestandsplattform, welche sowohl die Lokalisierung von Geräten als auch die Diebstahlprävention unterstützt
    • Standardmäßig geliefert mit 1 x 75 mm Führungsrolle und 1 x 100 mm Führungsrolle

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akkusystem: M18
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • Geliefert: im Karton
    • Gewicht [kg]: 20.5
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Produktvariante: M18 SIC60
    • Spannung [V]: 18
    • Standardausrüstung: 1 x 115 mm Führungsstern, 1 x 75 mm Führungsstern

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb