• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FHSAG150XPDB-0X Akku-Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933471085
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471085
EAN / GTIN 4058546287139
Herstellernummer 4933471085
L-Nummer L00800 610

Beschreibung

Beschreibung:

  • HIGH-OUTPUT™-Akku-Winkelschleifer liefert die Kraft zum Schruppen und für bis zu 145 Schnitte mit einer Akkuladung (5,5 Ah) in 50-mm-Elektrorohr
  • RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 3 Sekunden für hohen Anwenderschutz
  • Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel
  • Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz
  • Totmannschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
  • Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
  • FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
  • Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 9000
  • Durchmesser der Scheibe: 150
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.5 (M18 HB5.5)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.5
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 9000
  • max. Tiefe des Schnittes: 45
  • Max. Trenntiefe [mm]: 45
  • Produktvariante: M18 FHSAG150XPDB-0X
  • Scheibendurchmesser [mm]: 150
  • Spannung [V]: 18
  • Spindelgewinde: M14
  • Standardausrüstung: AVS-Zusatzhandgriff, FIXTEC™-Mutter, 2 x Staubschutzgitter, Schutzhaube

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb