• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe DSU150 22, 2 mm

Artikel-Nr.: 4932373148
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932373148
    EAN / GTIN 4002395346462
    Herstellernummer 4932373148
    L-Nummer L00800 990

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertige Diamant-Trennscheibe für den universellen Einsatz, speziell geeignet für harte und abrasive Materialien
    • Lasergeschweißte Segmente gewährleisten eine lange Standzeit und ausgezeichnete Schneideigenschaften
    • Empfohlen für den Einsatz in Mauernutfräsen

    Merkmal:

    • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
    • Durchmesser der Scheibe: 150
    • Durchmesser des Rads: 150
    • Inhalt: 150 x 22,23 mm Diamanttrennscheibe mit 2,4 mm Schnittbreite, 10 mm hohe Segmente.
    • max. Schnittbreite: 2.4
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: DSU 150 mm - 1 pc
    • Radgröße , Scheibendurchmesser: 150
    • Scheibendurchmesser [mm]: 150
    • Schnittbreite [mm]: 2.4
    • Standardausrüstung: MF 1900, MFE 1500

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb