• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe SPEEDCROSS HUDD150

Artikel-Nr.: 4932399821
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399821
EAN / GTIN 4002395364763
Herstellernummer 4932399821

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnell, standfest, vibrationsarm
  • Universeller Einsatz in einer Vielzahl von Materialien
  • Unterscheidung in 2 verschiedene Anwendungsbereiche
  • 10 mm hohe Segmente für eine lange Lebensdauer
  • Lasergeschweißte Segmente für 100% Anwendersicherheit
  • Geringe Vibrationen
  • Anwendungsgebiete: die Speedcross Diamanttrennscheiben sind universell einsetzbar
  • Beste Arbeitsergebnisse erzielt die Speedcross Diamanttrennscheibe HUDD in sehr harten bis mittelharten Materialien
  • Je härter das Material, desto bessere Schnittleistungen werden erzielt
  • Die AUDD Diamanttrennscheibe ist besonders geeignet für harte bis weiche/abrasive Materialien
  • Beste Schnittleistung erzielt die AUDD in normalharten Beton oder allgemeinen Baumaterialien

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
  • Durchmesser der Scheibe: 150
  • Durchmesser des Rads: 150
  • max. Schnittbreite: 2.6
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: HUDD 150 mm - 1 pc
  • Radgröße , Scheibendurchmesser: 150
  • Scheibendurchmesser [mm]: 150
  • Schnittbreite [mm]: 2.6

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb