• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18SMS216-0 Akku-Kapp-/Gehrungssaege

Artikel-Nr.: 4933471057
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471057
EAN / GTIN 4058546286859
Herstellernummer 4933471057

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mobile Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit 2700 Umdrehungen pro Minute für schnelle Schnitte
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • REDLINK™-Elektronik mit Überlastschutz für längere Lebensdauer von Gerät und Akku
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Innen liegender Posaunenauszug für platzsparendes Arbeiten – auch direkt an der Wand
  • Leichtgängige Doppelrohrführung für höchste Präzision
  • Arretierbarer Posaunenauszug zum einfachen Heben und Tragen der Maschine
  • Werkstückspannvorrichtung zum sicheren Festspannen von kleineren Werkstücken
  • LED-Arbeitsplatzbeleuchtung und integrierter Schnittlinienlaser
  • Spindle-Lock für schnellen Sägeblattwechsel
  • Gussplatte und Anschlag für höchste Haltbarkeit
  • Sägeblattneigung 48° / -2°
  • Lieferumfang: 48 Zahn-Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel und Werkstückspannvorrichtung
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 30
  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 2700
  • Durchmesser des Sägeblattes: 216
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 14.8 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 14.8
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 2700
  • Produktvariante: M18 SMS216-0
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 216
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 48 Zahn-Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel und Werkstückspannvorrichtung

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb