• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLDD2-0X Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 4933464514
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464514
EAN / GTIN 4058546224592
Herstellernummer 4933464514
L-Nummer L00800 258

Beschreibung

Beschreibung:

  • Neu entwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40 % mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm
  • Kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge
  • 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
  • Die REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Optimierte Geschwindigkeitseinstellung für verbessertes Bohr- und Schraubverhalten
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Metall-Gürtelclip
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® -M18™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Gürtelclip, Zusatzhandgriff

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrdurchmesser für Holz: 76
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 13
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.0 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.0
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 76
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Bohrfutterspannweite: 13
  • Max. Drehmoment [Nm]: 82
  • Produktvariante: M18 BLDD2-0X
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Gürtelclip, Seitenhandgriff

Lieferumfang:

HD Box, Gürtelclip, Seitenhandgriff

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb