• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FBPV-0 Akku-Rucksackstaubsauger

Artikel-Nr.: 4933464483
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Nass- und Trockensauger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933464483
    EAN / GTIN 4058546224288
    Herstellernummer 4933464483
    L-Nummer L00800 244

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für hohe Saugkraft und lange Motorlaufzeit
    • REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
    • REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
    • Staubklasse L mit MAK-Wert > 1 mg/m³
    • HEPA-Filter entfernt zuverlässig 99,97 % aller Staubpartikel bis zu 0,3 Mikrometer
    • Kompatibel mit Absaugset DEK 26, kann der Sauger einfach an ein Elektrowerkzeug angeschlossen werden
    • Geräuschreduziert – nur 74 dB
    • Zyklonische Technologie für eine längere Haltbarkeit des Filters und maximale Hochleistung
    • Integrierte Aufhängung für das Anbringen an Leitern oder Gerüsten
    • Umwandelbar in einen stellbaren Sauger durch Entfernen des Rucksack-Geschirrs
    • Geliefert mit Bodensauger, Fugendüse, Teleskopsaugrohr, flexiblem Schlauch, Absaugadapter

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akkusystem: M18
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • By technology: Fuel
    • Geliefert: im Karton
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 8.7 (M18 B5)
    • Gewicht mit Akkupack: 8.7
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Ladestation vorhanden: Nein
    • Produktvariante: M18 FBPV-0
    • Schlauchdurchmesser [mm]: 36
    • Spannung [V]: 18
    • Standardausrüstung: Geliefert mit Bodensauger, Fugendüse, Teleskopsaugrohr, flexibler Schlauch, Absaugadapter

    Lieferumfang:

    Bodensauger, Fugendüse, Teleskopsaugrohr, flexibler Schlauch, Absaugadapter

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb