• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18PAL-0 Akku-Leuchte

Artikel-Nr.: 4933464105
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464105
EAN / GTIN 4058546220501
Herstellernummer 4933464105
L-Nummer L00800 246

Beschreibung

Beschreibung:

  • TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 1500 Lumen und bis zu 20 h Laufzeit, Ersatz für 500 W Halogen
  • Vielseitig einsetzbar dank funktionellem Design mit integrierten Magneten und Klemme
  • Schockresistentes Lampenglas übersteht Stürze aus bis zu 2,7 m
  • Kompaktes Design – ideal für den mobilen Einsatz
  • Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
  • Integrierter Griff, welcher zum Tragen oder Anbinden an einer Bühne bestimmt ist
  • Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.2 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.1
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M18 PAL-0
  • Spannung [V]: 18

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb