• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BHG-502C Akku-Heissluftgeblaese

Artikel-Nr.: 4933459772
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Heißluftgebläse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933459772
    EAN / GTIN 4058546029449
    Herstellernummer 4933459772
    L-Nummer L00800 63

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Leistungsstark – heiße Luft mit bis zu 470 °C
    • Erreicht Einsatztemperatur in nur 6 Sekunden
    • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
    • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
    • Integrierter Haken für einfache Aufhängung an einer Leiter
    • Im Lieferumfang enthalten sind 1 x Reduzierdüse, 1 x Reflektordüse
    • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
    • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: 5.0
    • Akkusystem: M18
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • By technology: Brushed
    • Geliefert: Transportkoffer
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.4 (M18 B5)
    • Gewicht mit Akkupack: 1.4
    • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 C
    • Ladestation vorhanden: Ja
    • Ladezeit des Akkus: 80
    • Produktvariante: M18 BHG-502C
    • Spannung [V]: 18
    • Standardausrüstung: 2 Düsen

    Lieferumfang:

    2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18 C, 2 Düsen, Transportkoffer

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb