• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AGVK24-230EK Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933451413
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451413
EAN / GTIN 4002395161683
Herstellernummer 4933451413

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker 2400 W Motor mit Pulverbeschichtung für maximale Lebensdauer
  • Wiederanlaufschutz
  • Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback-Funktion
  • Überlastschutz
  • Sanftanlauf
  • Kompaktes Design mit nur 485 mm Länge und 5,4 kg Gewicht
  • AVS-Zusatzhandgriff
  • Schutzhauben-Schnellverstellung
  • Separater Zugang zu den Kohlebürsten für einfache Wartung
  • Netzkabel 4 m

Merkmal:

  • Drehzahl im Leerlauf: 6600
  • Durchmesser der Scheibe: 230
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 5.4
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 6600
  • Leistungsaufnahme [W]: 2400
  • max. Tiefe des Schnittes: 68
  • Max. Trenntiefe [mm]: 68
  • Produktvariante: AGVK 24-230 EK
  • Scheibendurchmesser [mm]: 230
  • Spindelgewinde: M 14

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff.

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb