• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18HKP-201C Blechlocher

Artikel-Nr.: 4933451202
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochstanze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451202
EAN / GTIN 4002395138906
Herstellernummer 4933451202
L-Nummer L00800 76

Beschreibung

Beschreibung:

  • FORCE LOGIC™ hydraulische 60-kN-Akku-Lochstanze
  • Für schnelles und akkurates Stanzen von gratfreien Löchern
  • Einfache und exakte Ausrichtung durch Matrize mit Fadenkreuz
  • Optimale Balance ermöglicht gute Kontrolle auch bei Einhandbedienung
  • Das Schnellwechselsystem mit werkzeugloser Aufnahme erlaubt das Anbringen von Stempel und Matrize separat vom Werkzeug
  • Für Löcher bis zu ⌀ 100 mm in 3 mm Stahl oder 2,5 mm Edelstahl
  • Kompatibel mit marktüblichem Zubehör
  • Einfachste Art und Weise, runde, gratfreie Löcher in Metallblech zu erhalten
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M18 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.3 (M18 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.3
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 40
  • Produktvariante: M18 HKP-201C
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 11.1mm (7/16˝) Zugschraube, 19mm (3/4˝) Zugschraube, Schnellwechselsystem mit werkzeugloser Aufnahme

Lieferumfang:

1 x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Schnellwechselsystem mit werkzeugloser Aufnahme,

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb