• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12CHZ-0 Akku-Saebelsaege

Artikel-Nr.: 4933446960
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933446960
EAN / GTIN 4002395005727
Herstellernummer 4933446960
L-Nummer L00820 98

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
  • REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Patentiertes FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel
  • Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen
  • Abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser und Staub
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Extrem handlich: nur 280 mm Länge
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Sägeblatt

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.6 (M12 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.6
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M12 CHZ-0
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: 1 x Sägeblatt

Lieferumfang:

Sägeblatt

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb