• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 150/2.5 mm (5 teile) Universal

Artikel-Nr.: 48005092
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48005092
EAN / GTIN 045242082766
Herstellernummer 48005092
L-Nummer L01490 51

Beschreibung

Beschreibung:

  • Matrix II HSS Zähne mit 8% Kobalt
  • Bi-Metall Ausführung für schnellste Schnitte und längste Standzeiten
  • Universeller Einsatzbereich

Merkmal:

  • Max. Schnittleistung in Alu [mm]: 3 - 10
  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 3 - 10
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: 150 x 10 Tpi - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 10
  • Tiefe des Schnittes: 10

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb