• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt SCHABER 76 mm

Artikel-Nr.: 49005456
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 49005456
EAN / GTIN 045242219476
Herstellernummer 49005456
L-Nummer L01850 1673

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell entwickelte Sägeblätter für den Einsatz mit der 12 V HACKZALL™ Akku-Kompakt-Säbelsäge
  • Bi-Metall-Verzahnung für lange Standzeiten und hohe Stabilität
  • Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte
  • Extradünnes Blatt für schnellere Schnittgeschwindigkeit und 35% längeres Arbeiten pro Akkuladung verglichen mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern
  • 75 mm Schaber: zum schnellen und einfachen Entfernen von Farb-, Kleber- und Mörtelresten
  • 125 mm breiter Schaber: zum schnellen und einfachen Entfernen von Farb-, Kleber-, Silikon- und Tapetenresten sowie zum Entfernen von Rost
  • Fugenklinge: zum schnellen und einfachen Entfernen von Fugen ab 4 mm

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Scraper 75 mm - 1 pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb