• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C12HZ-202C Akku-Kompakt-Saebelsaege

Artikel-Nr.: 4933441195
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933441195
EAN / GTIN 4002395001200
Herstellernummer 4933441195
L-Nummer L00800 345

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem handlich: nur 280 mm Länge, ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton 10,5 m/s²
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.2 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.2
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 40
  • Produktvariante: C12 HZ-202C
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: 2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 2 Sägeblätter, Transportkoffer

Lieferumfang:

2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Sägeblatt, Transportkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb