• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AGV15-150XC Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933433250
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933433250
EAN / GTIN 4002395244164
Herstellernummer 4933433250
L-Nummer L00820 27

Beschreibung

Beschreibung:

  • Staubgeschützter 1500-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
  • Kompakt und handlich
  • Sanftanlauf
  • Wiederanlaufschutz
  • Überlastschutz
  • Anti-Kickback
  • Integriertes FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • Schutzhauben-Schnellverstellung
  • AVS-Zusatzhandgriff
  • Netzkabel 4 m
  • L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub

Merkmal:

  • Drehzahl im Leerlauf: 9000
  • Durchmesser der Scheibe: 150
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 2.6
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 9000
  • Leistungsaufnahme [W]: 1550
  • max. Tiefe des Schnittes: 44
  • Max. Trenntiefe [mm]: 44
  • Produktvariante: AGV 15-150 XC
  • Scheibendurchmesser [mm]: 150
  • Spindelgewinde: M 14
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff.

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb