{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzeige | 7 Zoll Multitouch | |
Anzahl Messachsen | 2 | |
Schnittstelle | RS232; USB; Bluetooth; WLAN | |
Positionsanzeige | ja | |
2-D Geometriefunktion | ja | |
Toleranzmessung | nein | |
Messprogramme | ja | |
Teileansicht | nein | |
Optischer Kerntaster | ja | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Tablet-Messrechner |
Artikelnummer | 491946 MX200 | |
EAN / GTIN | 2050002080102 |