Messrechner mit Touch-Anzeige MX100

Artikel-Nr.: 491946 MX100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeige 7 Zoll Multitouch
Anzahl Messachsen 2
Schnittstelle RS232
Positionsanzeige ja
2-D Geometriefunktion nein
Toleranzmessung nein
Messprogramme nein
Teileansicht nein
Optischer Kerntaster nein
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Tablet-Messrechner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491946 MX100
EAN / GTIN 2050002080096

Beschreibung

Ausführung:

Werkstatttaugliche Touch-Anzeige für Profilprojektoren und Messmikroskope zur Erfassung geometrischer Messgrößen.
  • Absolut- und Inkrementalposition.
  • Nullpunkt- und Presetfunktion.
  • Senden der angezeigten Position über RS232 Schnittstelle.
  • Unterstützung gängiger Kalibriermethoden (LFK, AAFK).

Lieferumfang:

Messrechner, Netzteil.
Standfuß.

Hinweis:

Viele Messsystem-Schnittstellen lieferbar – bitte geben Sie Ihr Messsystem bei Bestellung an. Zusätzliche 3. Achse oder Drehachse optional verfügbar. Tastauge zur automatischen Messpunktaufnahme optional verfügbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb