Messrechner mit Touch-Anzeige M2

Artikel-Nr.: 491946 M2
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeige 15,6 Zoll Touch-PC
Anzahl Messachsen 2
Schnittstelle RS232; USB; WLAN
Positionsanzeige ja
2-D Geometriefunktion ja
Toleranzmessung ja
Messprogramme ja
Teileansicht ja
Optischer Kerntaster ja
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Tablet-Messrechner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491946 M2
EAN / GTIN 2050001941152
Herstellernummer TABLET M2 + BLACKBOX

Beschreibung

Ausführung:

Werkstatttaugliche Touch-Anzeige für Profilprojektoren und Messmikroskope zur Erfassung geometrischer Messgrößen.
  • 15,6 Zoll Touch Panel PC. Übertragung der Messdaten zwischen Tablet und Black Box per USB. Datenausgabe über Excel-Datei oder Drucker.
  • 2-D Geometriefunktionen (Punkt, Kreis , Gerade, Abstand, Winkel) mit 2 Achsen.
  • Festlegung von Teileausrichtung und Teilenullpunkt.
  • Geometrische Elemente definieren.
  • Teilegrafik zur einfachen Konstruktion von geometrischen Elementen wie Lochkreis, Tangente etc.
  • Messprogrammablauf mit Toleranzprüfung.

Lieferumfang:

Messrechner, Netzteil.
Messsystem-Box, Kabel.

Hinweis:

Viele Messsystem-Schnittstellen lieferbar – bitte geben Sie Ihr Messsystem bei Bestellung an. Zusätzliche 3. Achse oder Drehachse optional verfügbar. Tastauge zur automatischen Messpunktaufnahme optional verfügbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb