• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stereomikroskop mit Auflichtbasis, ohne Beleuchtung M80

Artikel-Nr.: 491753 M80
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie M
Optiksystem Greenough parfokal
Vergrößerung (x-fach) 7,5 - 60
Zoom 8:1
Sichtfeld-⌀ 3,8 mm - 30,7 mm
Okular 10×/23B
Arbeitsabstand 83,4 mm
Basis Länge 301 mm
Basis Breite 278 mm
Tiefenschärfe 13,7 mm
Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491753 M80
EAN / GTIN 2050002078215

Beschreibung

Ausführung:

  • Modulare Produktpalette und somit optimale Anpassung des Mikroskops an die Anwendung.
  • Parfokal abgestimmtes Optiksystem: Die Schärfe bleibt beim Vergrößerungswechsel konstant.
  • Ergonomisches Design.
  • ESD-Ausführung vermeidet Schäden durch statische Entladungen.
Zoomrastungen: 8 einschaltbare Positionen, für repetitive Aufgaben. Basisplatte mit Anti-Shock.

Lieferumfang:

Optikträger, binokularer Schrägtubus 45°, 2× Brillenträgerokular, Objektiv Achromat 1.0×, Stativ, Staubschutzhülle (antistatisch).
Auflichtbasis inkl. Tischeinsatz schwarz/weiß.

Sonderzubehör:

LED-Beleuchtung Nr. 491755 und Durchlichtbeleuchtung Nr. 491777 Gr. BLI.

Hinweis:

Lieferumfang beachten, da Produktbilder leicht abweichen können.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb