• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED 3000 Licht, Typ: RL

Artikel-Nr.: 491755 RL
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Farbtemperatur 5.600 K
Arbeitsabstand 65 mm - 150 mm
Produktart Endoskop-Beleuchtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491755 RL
EAN / GTIN 2050002078260

Beschreibung

Ausführung:

Für 58 mm Objektive.
Ringlicht für sehr helle und gleichmäßige Ausleuchtung. Schaltbare Segmente über integriertes Bedienfeld.

Passend für:

Stereomikroskop Nr. 491753, 491754 und S-Serie Nr. 491785.

Lieferumfang:

1 Netzteil inkl. 2 Meter Netzkabel.
1 Hochleistungsdiffuser.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb