• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED 3000 Licht NVI

Artikel-Nr.: 491755 NVI
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Farbtemperatur 5.600 K
Arbeitsabstand 60 mm - 150 mm
Produktart Endoskop-Beleuchtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491755 NVI
EAN / GTIN 2050002078253

Beschreibung

Ausführung:

Für 58 mm Objektive.
Near Vertical Illumination, zur Betrachtung von Vertiefungen und Bohrungen, da das Licht nahezu vertikal auf die Probe fällt.

Passend für:

Stereomikroskop Nr. 491753, 491754 und S-Serie Nr. 491785.

Lieferumfang:

1 Netzteil inkl. 2 Meter Netzkabel.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb